Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Trocknerballe, 2 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111013
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111013
EAN/GTIN:
     4047443019431
Suchbegriffe:
Trocknerball
- fur deutlich weichere und kuscheligere Kleidung (ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspuler oder Trocknertucher)- beide Trocknerballe einfach mit der Wasche in den Trockner geben - verringert die Trocknungszeit um bis zu 25%, ideal fur Daunenjacken - spart Energie und Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel - weiche Wasche ohne Verwendung von Chemikalien, ideal fur Allergiker - weniger Knitterfalten in der Wasche und geringere Fusselbildung - nahezu unbegrenzt wiederverwendbar Lieferumfang: - 2 Trocknerballe - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
7 cm
Farbton:
Blau, Grun
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Trockner
Durchmesser:
60 mm
Temperaturbestandigkeit bis:
125 Grad
Farbe:
Blau/Grun
Weitere Suchbegriffe: Kleidung, Ball, Trockner, Wasche, Ablufttrockner, Waschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,10*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,44*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,66*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,52*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,84*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.