Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 58214018 Einsteckmaulschlüssel 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S577451
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214018
EAN/GTIN:
     4018754033973
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Produkt-Art:
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 04018754033973, Stahlwille, 731/40 18, Autowerkzeug
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 22,81*
€ 28,08*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 22,69*
€ 28,12*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 22,69*
€ 28,13*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 28,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,73*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,82*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,07*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 26,04*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,80*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,13*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,59*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.