Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, blau LEITZ 10620061
Artikel-Nr.:
     639-308863337
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10620061
EAN/GTIN:
     4002432125241
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 350 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
hellgrau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappe (RC) mit laminiertem Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gummiband, Gummiring, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner pappe, A4, Cosy, Farbordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Leitz Ordner, Leitz Qualitätsordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Qualitätsordner, Ringordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Wolkenmarmor, breit, schmal, Collegeblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 4,47*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 4,88*
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 4,91*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 4,79*
€ 4,95*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,95*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,56*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,75*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,50*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,80*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.