Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 80mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308862337
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1061-00-61
EAN/GTIN:
     4002432125210
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 600 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
blau
Material:
Pappe (RC) mit laminiertem Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Schlitze vorhanden:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 4,47*
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 4,79*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 4,88*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 4,79*
€ 4,95*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,12*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,60*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,41*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,21*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,54*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,92*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.