Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart X-tra!Line, Dreibeinstativ, Stahl, höhenverstellbar, 95 x 110 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750279
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-FC20
EAN/GTIN:
     4016946199421
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Dreibein-Flipchart X-tra!Line. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Stufenlos höhenverstellbar bis 188 cm. Neigungswinkel 11°. Mit Schnellwechselhalterung aus Kunststoff für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 68 x 105 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, hellgrau. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 680 x 1880 x 700 mm.
Weitere Informationen:
Tafelgröße:
68 x 105 cm
Stativform:
Dreibeinstativ
Standfläche:
95 x 110 cm
Höhe:
bis 188 cm stufenlos einstellbar
Tafel magnethaftend:
ja
Tafel beschreibbar:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Neigungswinkel: 11°
Material:
Kunststoff
Gewicht:
11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 54,74*
€ 73,71*
€ 5,50*
ab € 62,54*
€ 85,89*
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 88,54*
€ 5,95*
ab € 64,32*
€ 89,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,80*
€ 93,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,34*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,83*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,83*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,58*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,03*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,36*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0775*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0776*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0774*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0893*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,78*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0775*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,30*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.