Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER: Detailansicht 1
Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER: Detailansicht 1
Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9130467585NW
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     9130467585NW
EAN/GTIN:
     4052462033559
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum LieferumfangWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 195kgWeitere Informationen:Auffangvolumen: 1000 lFarbe: silber Breite: 1300 mmLänge: 2650 mmAusstattung: ohne Gitterrost max. Anzahl IBC/KTC: 2 x KTC/IBC Material: Edelstahl Höhe: 435 mmMarke: BAUER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000l 2ibc, fasswanne, edelstahl fasswanne, Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm VA o.Gitterrost BAUER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.688,25*
€ 2.799,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.699,66*
€ 2.820,04*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.720,18*
€ 2.848,98*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.732,79*
€ 2.851,75*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.734,92*
€ 3.878,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.878,19*
€ 4.615,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,30*
€ 4.581,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.776,12*
€ 4.493,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.748,82*
€ 4.461,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.734,92*
€ 4.444,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,48*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,21*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,61*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,89*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,58*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,45*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,77*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,74*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,65*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,80*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1000-2
ab € 227,87*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-1000-2
ab € 1.783,48*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,67*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,09*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.