Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Trocknerfixierplatten zum Aufkleben, 4er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00111310
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111310
EAN/GTIN:
     4047443132161
Suchbegriffe:
Ablage
Haushalt
Haushaltsgerat
Zwischenbausatz
Die perfekte Losung fur Trockner, die auf Waschmaschinen stehen und gefahrlich wackeln. Kleben Sie den Trockner auf der Waschmaschine fest mit den selbstklebenden Trocknerfixierplatten. Auch wenn die Waschmaschine in vollen Touren schleudert: Dank Spezialkleber verrutscht hier nichts. - Fixierplatten verhindern ein Verrutschen des Trockners auf der Waschmaschine- bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner zur Saule werden die Fixierplatten unter die Trocknerfuse geklebt - zusatzlich zur extrem festen Verklebung sichert sich der Trockner durch sein Eigengewicht, da die Fixierungen neben dem Rand auch eine Bodenplatte aufweisen auf der das Trocknergewicht liegt - Kleber ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen - geeignet fur Trocknerfuse bis 45 mm Durchmesser Lieferumfang: - 4 Trocknerfixierplatten - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.62 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Tiefe:
6,5 x 5.5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Trockner
Farbe:
Weis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 13,65*
1
€ 5,00*
ab € 9,56*
€ 13,66*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 13,75*
Lager 8066
1017
1
€ 4,99*
ab € 9,90*
€ 14,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,24*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,56*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,13*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,95*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,10*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,89*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,22*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,76*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,56*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,79*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,68*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.