Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocknerfixierplatten 4er-Set 111310 (VE4) Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trocknerfixierplatten 4er-Set 111310 (VE4) Xavax
Trocknerfixierplatten 4er-Set 111310 (VE4) Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-89552900
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111310
EAN/GTIN:
     4047443132161

Trocknerfixierplatten 4er-Set 111310 (VE4) Xavax

Xaavax Trocknerfixierplatten zum Aufkleben, verhindern das Verrutschen des Trockners auf der Waschmaschine, Kleber ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, geeignet für Trocknerfüße bis 45 mm Durchmesser, Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
weiß
Länge:
65 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,78*
€ 13,82*
3 Tage
1108
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 13,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 14,25*
€ 3,90*
ab € 11,10*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,22*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,08*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,93*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,98*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,66*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,59*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,78*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,63*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,69*
Ähnlich
xavax
00181565
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.