Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780830415 0012 Schnitt-/Stossschutzhandschuh R-065, Gr. 10 -RINGERS GLOVES-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
830415_0006_0014_B_zoom.jpg
830415_0006_0014_B_zoom.jpg
830415_0006_0014_B.jpg
EN_388_4X43DP.jpg
RingersGloves_Logo.jpg
VPE_1_Paar.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780830415 0012
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     R065-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ausführung: - hervorragender Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit - erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand - TPR-Stoßschutz auf Hand- und Fingerrücken - sehr guter Nass- und Trockengriff - hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit - touchscreenfähig (Daumen, Zeige- und MIttelfinger) - Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitrilschaum Beschichtung Handrücken: TPR-Stoßschutz Farbe: rot/High Viz Gauge: 13 Gesamtlänge ca.: 25 cm Größe: 10 Katalog-Rabattgruppe: 8300 Lieferbedingungen: normal Marke: ANSELL Material: Nylonfeinstrick/HPPE-Hochleistungsfaser Norm: EN 388 (4.X.4.3.D.P.) -Teilenummer: 3287798 Schnittschutzlevel: D Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II sonstige Eigenschaften: TPR-Stoßschutz, atmungsaktiv, Schnittschutz, touchscreenfähig (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) VPE: 1 Zolltarifnummer: 61161020
Weitere Informationen:
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen:
Nitrilschaum
Beschichtung Handrücken:
TPR-Stoßschutz
Farbe:
rot/High Viz
Gauge:
13
Gesamtlänge ca.:
25 cm
Größe:
10
Katalog-Rabattgruppe:
8300
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ANSELL
Material:
Nylonfeinstrick/HPPE-Hochleistungsfaser
Norm:
EN 388 (4.X.4.3.D.P.)
Precitool-Teilenummer:
3287798
Schnittschutzlevel:
D
Schutzklasse/-kategorie:
Kategorie II
sonstige Eigenschaften:
TPR-Stoßschutz, atmungsaktiv, Schnittschutz, touchscreenfähig (Daumen, Zeige- und Mittelfinger)
VPE:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,16*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 19,22*
4 Tage
19
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 20,41*
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 20,71*
Lager 8670
19
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 29,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 36 Paar
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,66*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,66*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,60*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,49*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,53*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.