Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-10120 Herst.-Nr.: 10120 EAN/GTIN: 4011160101205 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Leertrommel für 40m Kabel- as-schwabe Qualitätsmerkmale: - hochbruchfester Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- ergonomisch geformter Handgriff
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- VDE-Thermoschutzschalter
- verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
- Schutzart: IP 44
- für 40m Kabel
- Durchmesser 285mm
- Gewicht 1,65kg
Verwendung: - Gewerbe
- Baustelle
Bauteile gerüft nach TÜV / GS, mit entsprechend zugelassener Leitung, durch eine Elektrofachkraft anzuschließen Weitere Informationen: | | Absicherung: | VDE Thermoschutzschalter | Schutzart: | IP 44 | Handhabung: | tragbar | Leergewicht: | 1,7kg | Eingang: | Schuko 230V/16A 3, mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen | Leistung aufgerollt: | 1000 W | Leistung abgerollt: | 3500 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 27,78* | € 37,44* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,61* | € 41,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,91* | € 44,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,40* | € 50,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,26* | € 51,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|