Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-143100
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143100
EAN/GTIN:
     4024163142663
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder

Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: 1-Phasen Längsverbinder
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 143100
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Größe: L: 17,2 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,5∕ 3,5∕ 1,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,47*
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 10,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 10,56*
5 Tage
70
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,42*
€ 5,00*
ab € 8,11*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,51*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,77*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,82*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,89*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,88*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,72*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,94*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,26*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,88*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.