Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2103039EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103039EU
EAN/GTIN:
     5028252316071
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter RLWX39 P-4. Mit breitem Eingabeschacht. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Manuelle und automatische Rücklauffunktion. Mit ausziehbarem Metallrahmen für 225-Liter-Abfallsäcke (2000 Blatt) oder 175-Liter-Abfallsäcke (1800 Blatt). Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-3), CDs (Sicherheitsstufe O-3). Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 39 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 45 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 225 Liter / 2000 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 150 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 405 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 149,1 kg. Format: 640 x 1010 x 590 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
45
Schnittgeschwindigkeit:
150
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-3), CDs (Sicherheitsstufe O-3)
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
225
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Tiefe:
590
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Höhe:
1010
Kabel inbegriffen:
Nein
Breite:
640
Beschreibung der Besonderheiten:
ausziehbarem Metallrahmen für Abfallsäcke, Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Masse (Gewicht):
149,1
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
39
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.369,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.502,37*
€ 6.547,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.471,72*
€ 6.511,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.400,07*
€ 6.426,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.369,90*
€ 6.390,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.369,89*
€ 6.390,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,04*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.690,32*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 701,75*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 222,29*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,47*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,63*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.781,77*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.703,45*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.199,38*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.429,14*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.237,67*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.