Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Rexel Großformat Aktenvernichter RLWS47 Streifenschnitt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27168369
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2103047EU
EAN/GTIN:
5028252316002
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser Aktenvernichter für hohe Volumen zerkleinert mit 6 mm Streifenschnitt und gewährleistet somit allgemeine Sicherheit. Er verarbeitet bis zu 47 Blatt (80 g/m²) auf einmal und besitzt einen breiten Eingabeschacht bis A3 sowie einen sehr großzügigen 175-Liter-Abfallbehälter und einen ausziehbaren Metallrahmen für 225-Liter-Plastiksäcke.
- Streifenschnitt 6 mm (Sicherheitsstufe P-2)
- CE, TÜV, GS zertifiziert
- Vernichtet bis zu 47 Blatt (80g/m2) pro Durchgang
- Extrabreiter Papiereinschub zur Vernichtung von A4- und A3-Papier und Computer-Listen, Arbeitsbreite 405
- mm
- Ausziehbarer Metallrahmen für 225-Liter-Säcke (1700 Blatt) oder 175 Liter Abfallbehälter ( 1500 Blatt)
- Vernichtet Heft- und Büroklammern sowie Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-2) und CDs/DVDs (Sicherheitsstufe
- O-2)
- Geräuscharmer Betrieb (<60 dB)
- Energiesparmodus: automatische Abschaltung
- Automatische und manuelle Rücklauffunktion
- Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1010 mm
Gewicht
115000 g
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1090 mm
Paketgewicht
166000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
405 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
175 l
Geräuschpegel
60 dB
Aktenvernichter Kapazität
47 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
... >
Büro-Elektronik
>
Aktenvernichter & Zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
cd schredder leitz
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5.436,30*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.578,60*
€ 6.638,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.554,61*
€ 6.609,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.465,62*
€ 6.504,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.436,30*
€ 6.469,20
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 652,04*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.647,37*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 702,19*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 216,69*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 222,71*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 317,18*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.779,93*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.696,23*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.204,19*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.615,03*
Zubehör
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Rexel
2103009EU
ab € 11.128,20*
Zubehör
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel
2102564EU
ab € 267,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen