Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-64790061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64790061
EAN/GTIN:
     4002432124916
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leitz Ladegerät QI Cosy. Ladestation für das kabellose Aufladen von Smartphones. Matte Oberfläche. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Input: 5V - 12V, Output 5A - 9A. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung über Laptop, PC oder Adapterstecker. Mit QI-Zertifizierung. In Duo-Optik. Material: ABS-Kunststoff. Format: 106 x 11 x 100 mm. CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ladegerät QI Cosy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,33*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,77*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,72*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,31*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.