Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN AP, 450 Mbit/s, M12, 1xRadio, 3xN-Connect, PLUG-Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57881GD000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57881GD000AA0
EAN/GTIN:
     4019169239059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, -20..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W1-M12-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z. Betrieb außerhalb USA/Israel SCALANCE W788-1 M12 1xRadio, 3xN-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xM12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP65, Temperaturbereich -20°C - +60°C, Plug-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA/Israel. Access Point geeignet für den schaltschranklosen Aufbau im Innenbereich. 1 Stück.Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Aufbau von Funkverbindungen. Die Geräte sind für industrielle Anwendungen mit schaltschranklosem Aufbau im Innenbereich konzipiert.Die Geräte mit robustem Aluminiumgehäuse sind schock- und vibrationsfest, für hohe mechanische Anforderungen. Durch Schutzart IP65 besteht hoher Staub- und Strahlwasserschutz. Das Produkt ist bestens geeignet für Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden. 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug) möglich.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.2 mm
Tiefe:
0.079 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.176 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SIMATIC NET, SCALANCE W788, SCALANCE W788-1, SCALANCE W788-1 M12, SCALANCE W700, W788, W788-1, W788-1 M12, SCALANCE W, IWC, Wireless communication, IEEE 802.11n, IWLAN, WLAN, Industrial Wireless LAN, Wireless, Netzkomponente, industrielle Kommunikation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,21*
€ 1.949,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,39*
€ 1.897,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,72*
€ 1.881,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,67*
€ 1.864,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,04*
€ 1.839,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,54*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 206,09*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,46*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 302,44*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 455,66*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 196,54*
Zubehör
Siemens
6GK57954MC000AA3
ab € 25,20*
Zubehör
Siemens
6GK57954MD000AA3
ab € 25,21*
Zubehör
Siemens
6GK57954MX000AA0
ab € 36,64*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 159,85*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 154,35*
Zubehör
Siemens
6GK57956MT000AA0
ab € 282,11*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,26*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 119,70*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 366,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.