Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Tischuhr
>
Artikel
Xavax Eieruhr, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00095302
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00095302
EAN/GTIN:
4047443192547
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Ein verbrannter Braten oder verkochte Nudeln - das lasst sich vermeiden. Stellen Sie sich die Zeit auf Ihrem Timer ein und lassen Sie sich an Ihren fertigen Gaumenschmaus rechtzeitig erinnern. - Kurzzeitmesser mit Timer-Funktion, um den Uberblick beim Kochen zu behalten- durch Drehen des Timer-Korpers ist die Uhr bis zu 59 Minuten einstellbar - lauter Signalton ertont, wenn Zeit abgelaufen ist - minutengenauer Darstellungsbereich durch Einheitsstriche bis zur 15. Minute gekennzeichnet - stabiles Gehause zum Aufstellen direkt auf der Arbeitsplatte in der Kuche - hochwertiges Edelstahlgehause Lieferumfang: - 1 Eieruhr
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
125.15 g
Hohe:
8.3 cm | 75 mm
Lange:
6.7 cm | 60 mm
Breite:
6.5 cm | 60 mm
Batterietyp:
Keine
Durchmesser:
60 mm
Anzahl Batterien:
0
Anzeige:
Analog
Max. Zeitintervall:
59 Min.
Farbe Abdeckung:
Silber
Farbe Ruckseite:
Silber
... >
Haushaltsgerät (manueller Antrieb)
>
Haushaltsgerät (sonstige, manuell)
>
Küchenuhr
Weitere Suchbegriffe:
Labortimer
,
Laboruhr
,
Tischuhr
,
xavax eieruhr
,
eieruhr
,
Uhr
,
Kuche
,
Wecker
,
Timer
,
Kuchenuhr
,
Kuchenwecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,97*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Backmatte aus Silikon, eckig, 40 x 30 cm, Rot-Braun
xavax
00111470
ab € 7,50*
Ähnlich
Xavax Backofenschutzfolie, wiederverwendbar, Teflon®-Antihaftschicht, 35 x 43 cm
xavax
00111480
ab € 4,21*
Ähnlich
Xavax Besteck-Set, Messer, Gabel, Loffel, Edelstahl, To-Go-Besteck mit Box, Blau
xavax
00181599
ab € 6,89*
Ähnlich
Xavax Blechkuchen-Transportbox
xavax
00111497
ab € 18,34*
Ähnlich
Xavax Cocktail-Shaker aus Glas, 400 ml
xavax
00111550
ab € 10,11*
Ähnlich
Xavax Dauerbackfolie, zuschneidbar, Teflonbeschichtung, 40 x 33 cm
xavax
00111495
ab € 2,68*
Ähnlich
Xavax Digitales Bratenthermometer mit Timer, Kabelsensor
xavax
00111381
ab € 10,09*
Ähnlich
Xavax Digitales Multithermometer
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
Xavax Eiswurfelform mit Deckel, fur 36 Eiswurfel, 2er-Set
xavax
00111462
ab € 3,50*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 1 l, mit Schutzhulle, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181597
ab € 10,45*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 450 ml, mit Schutzhulle, Einsatz, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181598
ab € 13,21*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 500ml, mit Markierung, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181596
ab € 8,87*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Schwarz
xavax
00095304
ab € 4,78*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Weis
xavax
00111319
ab € 5,72*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Touch, digital, Silber/Schwarz
xavax
00095321
ab € 7,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen