Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111319
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111319
EAN/GTIN:
     4047443192578
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Die Zeit fur Braten, Kuchen und Pizza haben Sie mit diesem Kuchentimer perfekt im Blick. Egal wo in der Kuche: Mit Aufsteller, Hanger, Magnet und Clip findet sich sicher der passende Platz, um zu schauen, wann der Kuchen endlich verspeist werden kann. - Kurzzeitmesser mit Timer- und Countdown-Funktion, um den Uberblick beim Kochen zu behalten- durch 3 Tasten bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmierbar, mit Start-/Stop-Taste - lauter Signalton - 4 stelliges, groses Display mit Darstellungsbereich XX:XX - stabiles Gehause kann in vielen Positionen befestigt werden, z.B. durch Magnet, Clip, eingebauten Hanger und Aufsteller Lieferumfang: - 1 Kuchentimer Countdown - 1 Batterie AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
85.6 g
Hohe:
3.1 cm | 70 mm
Lange:
8.5 cm | 80 mm
Breite:
7.5 cm | 15 mm
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
1
Anzeige:
Digital
Farbe Abdeckung:
Weis
Farbe Ruckseite:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, hama eieruhr, eieruhr, Uhr, Kuche, Wecker, Timer, Kuchenuhr, Kuchenwecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,55*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,93*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,33*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,51*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,40*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.