Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dauerbackfolie, zuschneidbar, Teflonbeschichtung, 40 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00111495
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111495
EAN/GTIN:
     4047443359889
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie
- wiederverwendbare Backfolie fur Backofen und Mikrowelle, ideal fur Platzchen, Kuchen, Pizza und Co.- Dauerbackfolie kann anstatt Einweg-Backpapier verwendet werden - vermeidet Mull und schont die Umwelt: Im Gegensatz zu Backpapier kann die Folie viele Male wiederverwendet werden - zuschneidbar, daher fur jede Art und Grose von Backofen und Backblech geeignet - hochwertige Teflonbeschichtung: kein Anbrennen, kein Einfetten notig - auch in der Mikrowelle verwendbar - fur Elektro- und Gasofen - einfach in warmer Seifenlauge zu reinigen - hitzebestandig bis 260° Lieferumfang: - 1 Dauerbackfolie
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
35 cm
Breite:
4.5 cm | 40 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Glasfaser (Teflonbeschichtung), Plastik
Tiefe:
33 cm
Art:
Backmatte
Temperatur Messbereich:
-40°C bis 230°C
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Backmatte, Backofenmatte, xavax dauerbackfolie, backfolie, Unterlage, Plattform, Ausrollmatte, Silikonmatte, Teigmatte, Backunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 4,88*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 14,83*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,55*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,93*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,33*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,51*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,40*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,73*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.