Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Cocktail-Shaker aus Glas, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111550
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111550
EAN/GTIN:
     4047443308566
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
Bar-Shaker
- zur einfachen Zubereitung diverser Mixgetranke durch Shaken- Set bestehend aus einem Trinkglas, einem Edelstahlaufsatz mit integriertem Sieb und einer Verschlusskappe - Verschlusskappe misst 4 cl, daher ideal zum genauen Abmessen der einzelnen Zutaten - Silikon-Ring fur optimalen Auslaufschutz - ausgewahlte Rezepte diverser Cocktails sind auf dem Trinkglas abgedruckt - zur einfachen Zubereitung ist zudem eine Skalierung auf dem Glas aufgebracht - kein Umfullen des Mixgetrankes notig, Shaker kann direkt als formschones Cocktail-Glas genutzt werden Lieferumfang: - 1 Cocktail-Shaker - 1 Edelstahlaufsatz mit integriertem Sieb - 1 Verschlussdeckel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
480 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9.3 cm
Breite:
9.1 cm
Breite x Hohe:
8,2 x 15,5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Edelstahl, Glas
Geeignet fur:
Cocktail
Fassungsvermogen:
400 ml
Durchmesser oben:
8,5 cm
Durchmesser unten:
5,5 cm
Farbe:
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,55*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,21*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,92*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,36*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,18*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,04*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,52*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,44*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,75*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,72*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,24*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.