Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Eiswurfelform mit Deckel, fur 36 Eiswurfel, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111462
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111462
EAN/GTIN:
     4047443433374
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
- einfache Herstellung von Eiswurfeln zuhause- fur eisgekuhlte Getranke: Eiswurfelbox zum Einfrieren und zur Herstellung von 36 Eiswurfeln - auch zum Einfrieren von Saucen, Pesto oder Babybrei geeignet: portionsweise Entnahme durch Wurfelfacher - kein Auslaufen des Inhalts auf unebenem Untergrund und hygienisches Einfrieren durch fest verschliesbaren Deckel - spulmaschinenfest, gefriergeeignet - Temperaturbestandigkeit: -18° bis +100°C Lieferumfang: - 2 Eiswurfelformen - 2 Deckel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201.8 g
Hohe:
5 cm | 25,5 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
11.3 cm | 11,3 cm
Material:
Kunststoff
Bauform:
rechteckig
Tiefe:
5 cm
Geeignet fur:
Gefriertruhe/Spulmaschine
Temperatur Messbereich:
-18°C bis 100°C
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Eis, Kuhlschrank, Wasser, Behalter, Eiswurfel, Wurfel, Eiswurfelbehalter, Eiswurfelform, Eiswurfelbereiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,57*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,93*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,18*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,84*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,90*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,73*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,22*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.