Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Blechkuchen-Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111497
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111497
EAN/GTIN:
     4047443349767
Suchbegriffe:
Bäcker-Tablett
Bäckertablett
Kuchen-Tablett
Kuchentablett
- zum Aufbewahren, Servieren und Transportieren von Blechkuchen und Torten, Geback, Happchen oder Speisen- Blechkuchen-Transportbox geeignet fur grose Kuchen und Torten bis zu einer Hohe von ca. 6,0 cm und einer Flache von ca. 43x34 cm - transparente Haube mit praktischem Griff oben und sicheren Verschlussen unten erleichtern den Transport - die Unterseite der Bodenplatte ist furs dekorative Anrichten von Aufstrichen, belegten Brotchen etc. - leicht zu reinigen unter fliesendem Wasser oder in der Spulmaschine Lieferumfang: - 1 Blechkuchen-Transportbox
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1121.5 g
Hohe:
9 cm
Lange:
38 cm
Breite:
50 cm
Farbton:
Anthrazit, Transparent
Material:
Kunststoff
Innenmas Breite:
43 cm
Innenmas Tiefe:
34 cm
Innenmas Hohe:
6 cm
Bauform:
rechteckig
Ausenmas Breite:
50 cm
Ausenmas Hohe:
38 cm
Ausenmas Tiefe:
9 cm
Geeignet fur:
Spulmaschine
Farbe:
Grau/Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.