Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backofenschutzfolie, wiederverwendbar, Teflon®-Antihaftschicht, 35 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111480
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111480
EAN/GTIN:
     4047443385192
Suchbegriffe:
Unterlage
Plattform
Ausrollmatte
Silikonmatte
- wiederverwendbare Folie schutzt vor Verschmutzungen des Backofenbodens z.B. durch heruntertropfenden Kase, Fleischsaft etc.- zuschneidbar, daher fur jeden Backofen und jede Mikrowelle geeignet - hitzebestandig bis 260°C - dank Teflon®-Antihaftbeschichtung einfach mit Seifenlauge zu reinigen - lastiges und zeitaufwandiges Reinigen des Backofenbodens entfallt Lieferumfang: - 1 Backofenschutzfolie
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17.82 g
Hohe:
25 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
0.2 cm | 43 cm
Farbton:
Silber
Material:
Glasfaser (Teflonbeschichtung)
Tiefe:
35 cm
Art:
Backmatte
Temperatur Messbereich:
bis 260°C
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Teigmatte, Backunterlage, Backfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.