Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095304
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00095304
EAN/GTIN:
     4047443192561
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Ein verbrannter Braten oder verkochte Nudeln - das lasst sich vermeiden. Stellen Sie sich die Zeit auf Ihrem Timer ein und lassen Sie sich an Ihren fertigen Gaumenschmaus rechtzeitig erinnern. - digitaler Kurzzeitmesser mit Timer- und Counterfunktion, um den Uberblick beim Kochen zu behalten- durch 3 Tasten bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmierbar, mit Start-/Stop-Taste - lauter Signalton - 4 stelliges, groses Display mit Darstellungsbereich XX:XX - stabiles Gehause kann in vielen Positionen befestigt werden, z.B. durch Magnet, Clip, eingebauten Hanger und Aufsteller Lieferumfang: - 1 Kuchentimer Countdown
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
84.88 g
Hohe:
7.5 cm | 70 mm
Lange:
8.5 cm | 80 mm
Breite:
3.1 cm | 15 mm
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
1
Anzeige:
Digital
Farbe Abdeckung:
Schwarz
Farbe Ruckseite:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog hama, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Kuche, Wecker, Timer, Kuchenuhr, Kuchenwecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.