Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 8066
>
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
>
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Temperatur
>
Thermometer (Digital-)
>
Artikel
Xavax Digitales Multithermometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00185856
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00185856
EAN/GTIN:
4047443501318
Suchbegriffe:
Multi
Temperatur
Temperaturmesser
Thermometer
- Kuchenthermometer zur schnellen und einfachen Erkennung der richtigen Temperatur von Speisen und Getranken, z. B. Braten und Wein- mit abnehmbarem Silikonverschluss zum Aufbewahren und Verschliesen angebrochener Flaschen - zum Messen der Innentemperatur von Speisen (kein Aufschneiden notig) - fur punktgenaues Braten (medium, durch), Garen und Backen - ideal auch fur Babyflaschchen - schnelle, exakte Displayanzeige (Auflosung: 0,1°C) - ideal fur Fisch, Fleisch und Gemuse - lebensmittelecht - Batterie (3V CR2032) im Lieferumfang enthalten - mit Temperaturtabelle fur verschiedene Anwendungen - mit Hintergrundbeleuchtung fur leichtes Ablesen - Babykost: 37,0°C - Teewasser: 60-90°C - Ol zum Braten: 150-190°C - Olivenol: max. 160°C - Rindfleisch medium: 60-65°C Kerntemperatur - Geflugel: 80-90°C Kerntemperatur - Rotwein jung, trocken: 14-16°C - Technische Daten: - Messbereich: -50°C bis 300°C (-58°F bis +572°F) - Messbereichsabweichung: bei 0°C bis 80°C = +/-2°C; bei <-10°C und >80°C = +/-4°C - schnelle Reaktionszeit: 4-10 Sekunden Lieferumfang: - 1 digitales Multithermometer - 1 Batterie C2032 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
68.77 g
Hohe:
29 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Material:
Edelstahl
Auflosung:
0,1 Grad
Verwendungszweck:
Bratentemperatur, Trinktemperatur
Art:
Back-/Bratenthermometer
Anzeige:
Digital
Messbereich:
-50°C bis +300°C
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Genauigkeit Kerntemperatur von Speisen:
bei 0°C bis 80°C = +/-2°C/bei <-10°C und >80°C = +/-4°C
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Temperatur
>
Thermometer (Digital-)
Weitere Suchbegriffe:
Kuche
,
Multithermometer
,
Temperaturmessgerat
,
Getrank
,
Multi-Thermometer
,
Kuchenthermometer
,
Bratenthermometer
,
Braten-Thermometer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Backmatte aus Silikon, eckig, 40 x 30 cm, Rot-Braun
xavax
00111470
ab € 7,50*
Ähnlich
Xavax Backofenschutzfolie, wiederverwendbar, Teflon®-Antihaftschicht, 35 x 43 cm
xavax
00111480
ab € 4,21*
Ähnlich
Xavax Besteck-Set, Messer, Gabel, Loffel, Edelstahl, To-Go-Besteck mit Box, Blau
xavax
00181599
ab € 6,89*
Ähnlich
Xavax Blechkuchen-Transportbox
xavax
00111497
ab € 18,34*
Ähnlich
Xavax Cocktail-Shaker aus Glas, 400 ml
xavax
00111550
ab € 10,11*
Ähnlich
Xavax Dauerbackfolie, zuschneidbar, Teflonbeschichtung, 40 x 33 cm
xavax
00111495
ab € 2,68*
Ähnlich
Xavax Digitales Bratenthermometer mit Timer, Kabelsensor
xavax
00111381
ab € 10,09*
Ähnlich
Xavax Eieruhr, Edelstahl
xavax
00095302
ab € 3,97*
Ähnlich
Xavax Eiswurfelform mit Deckel, fur 36 Eiswurfel, 2er-Set
xavax
00111462
ab € 3,50*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 1 l, mit Schutzhulle, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181597
ab € 10,45*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 450 ml, mit Schutzhulle, Einsatz, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181598
ab € 13,21*
Ähnlich
Xavax Glasflasche, 500ml, mit Markierung, Schlaufe, fur Kohlensaure u. heis/kalt
xavax
00181596
ab € 8,87*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Schwarz
xavax
00095304
ab € 4,78*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Countdown, digital, Weis
xavax
00111319
ab € 5,72*
Ähnlich
Xavax Kuchentimer Touch, digital, Silber/Schwarz
xavax
00095321
ab € 7,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen