Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backmatte aus Silikon, eckig, 40 x 30 cm, Rot-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111470
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111470
EAN/GTIN:
     4047443421517
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
Der Teig liegt ausgerollt vor Ihnen und ist bereit zum Ausstechen. Nur die ausgestochenen Formen wollen nicht von der Arbeitsplatte und wenn doch, ist von der eigentlichen Form nicht mehr viel zu sehen. Ob Platzchen oder Kuchen - mit der Backmatte aus Silikon lost sich der Teig leicht ab. - Backmatte aus Silikon als wiederverwendbares Backpapier oder fur die Zubereitung von Platzchen, Kuchen, Torten und anderen Teigwaren- Silikon hat eine naturliche Anti-Haft-Wirkung, so dass weniger Mehl zum Einstauben notwendig ist und sich Teig leichter losen lasst - ideal zum Dekorieren von Kuchen und Torten, erleichtert das Arbeiten mit Fondant- und Marzipandecken - dank der Silikonseiten bleibt die Matte z. B. bei Kneten/Ausrollen von Teig fest liegen - kann als Einlage fur Springformen individuell zugeschnitten werden - auch fur Kuhl- und Gefrierschrank geeignet, z.B. zur Aufbewahrung einer Roulade im Kuhlschrank - einfaches Zusammenrollen der Backmatte fur eine platzsparende Aufbewahrung - leichte Reinigung unter fliesendem Wasser oder in der Spulmaschine Lieferumfang: - 1 Backmatte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
111.47 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
30 cm
Breite:
4.5 cm | 30 cm
Farbton:
Braun, Rot
Material:
Silikon
Tiefe:
40 cm
Art:
Backmatte
Temperatur Messbereich:
bis 260°C
Farbe:
Braun/Rot
Weitere Suchbegriffe: Kuchenhelfer, Backen, Backblech, Backofen, Unterlage, Plattform, Ausrollmatte, Silikonmatte, Teigmatte, Backunterlage, Kuchenzubehor, Kuchenutensilien, Backfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.