Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Glasflasche, 450 ml, mit Schutzhulle, Einsatz, fur Kohlensaure u. heis/kalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181598
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181598
EAN/GTIN:
     4047443490636
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Sie versetzen langweiliges Trinkwasser gerne mit Obstscheiben, Edelsteinen oder Krautern? Dann ist unsere innovative Glas-Trinkflasche mit Siebeinsatz genau das richtige fur Ihr Getrankeportfolio: unkomplizierte Handhabe und am Arbeitsplatz oder unterwegs immer das Lieblingsgetrank dabei. - wiederverwendbare Trinkflasche perfekt fur vielfaltige Getranke zum Mitnehmen – fur einen gesunden und leckeren Drink to go im Buro, in der Pause und unterwegs- fur heise und kalte Getranke: Im temperaturbestandigen Borosilikatglas schmeckt der heise Tee genauso gut wie der Eistee - Glastrinkflasche mit Schutzhulle: Die griffige Neoprenhulle macht aus der Glasflasche eine Isolierflasche, halt Getranke bis zu 2 Stunden langer warm oder kalt - mit Einsatz: als Teesieb fur losen und frisch gebruhten Tee oder als Fruchtsieb fur Infused Water, mit Henkel fur einfaches Entnehmen - halt dicht: auslaufsicher mit Silikondichtung im Schraubverschluss - fur Getrankevielfalt: Die auslaufsichere Trinkflasche aus Glas lasst sich auch mit Smoothies, Milchshakes, Saften etc. befullen - Trinkflasche Kohlensaure geeignet: Wasserflasche fur stilles Wasser, Sprudelwasser, Fruchtschorle oder Isodrink - fruchtsaurebestandig: Fruchtschorle und Zitronenscheiben machen der Glasflasche nichts aus - durchsichtige Trinkflasche: genau im Blick, wieviel Trinken noch zur Verfugung steht - lebensmittelecht: Getranke schmecken, wie sie sollen - Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - Mehrweg-Trinkflasche fur Outdoor-Aktivitaten: Verschluss schutzt vor Wespen und anderen Insekten; Kinder trinken gefahrlos daraus - die Mehrwegflasche lasst sich mit ihren langlebigen und robusten Materialien aus Borosilikatglas und Edelstahl viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt der Drink to go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Glasflasche - 1 Sieb - 1 Neoprenhulle
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
520.83 g
Hohe:
24.7 cm
Lange:
7.7 cm
Breite:
8.5 cm
Farbton:
Pastellblau
Material:
Glas
Serie:
To Go
Ausenmas Breite:
7 cm
Ausenmas Hohe:
24 cm
Ausenmas Tiefe:
7 cm
Volumen:
0,45 l
Empfohlene Anwendung:
Heise Getranke/Kalte Getranke
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 400 ml, glas trinkflasche, hama trinkflasche, Schule, Kindergarten, Schutzhulle, Flasche, Schutzbeutel, Outdoor, Picknick, Getrankeflasche, Camping, Sportflasche, To-Go-Becher, To Go Behalter, auslaufsicher, Drehverschluss, Schraubverschluss, coffee to go, Smoothie to go, cocktail to go, Kaffee to go
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Ähnlich
xavax
00111514
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.