Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Staubsaugerbeutel AE 06


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00181552
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181552
EAN/GTIN:
     4047443434883
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Hausstaub ist nicht nur lastig, sondern auch ungesund. Feinstaub gefahrdet Allergiker und kann auch bei gesunden Menschen Atemwegserkrankungen fordern. Unsere Staubsaugerbeutel aus mehrlagigem Vlies filtern Keime, Milben, Pollen und fiese Geruche. So konnen Sie bedenkenlos tief durchatmen. - MicroMultiVlies mit einer Filterleistung von 99,9 % verhindert Keim- und Schimmelbildung, Feinstaube und Allergene wie Pollen und Milben werden durch den Mehrschichtaufbau effektiv gebunden - zusatzliche Lagen aus speziellem, patentierten Vlies neutralisieren Geruche und sorgen fur ein angenehmes Raumklima - fur eine starke Saugleistung- mit Staubverschluss - hochbelastbarer Kunststoffanschluss Ersatz fur folgende Original Staubsaugerbeutel: AEG Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: Gr. 50 AFK - Germatic Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: STSB 45 CTC/Clatronic Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: SSB 05 Grundig Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: E Karcher Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: 6.905-891 Nilfisk Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: 22.300.500; 78.600.900; Progress Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: PA 24; PSE 2; Samsung Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: VP-95 B Severin Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: SB 9095 AEG AB 3400 ..3499 Berry Bomann BS 9011 CB Clatronic BS 1279 •BS 1292 • BS 1295 Clean Maxx Effizient Plus Concept VP – 8010…8012 Cooper VP – 8024…8025 Fiesta Dirt Devil BG-1 M 3200 M 7004-7006-7009 M 7012 – 7019 M 8000 Efbe (Schott) SC BSS 510/RW BSS 1000 • 1100 • 1300 Electrolux Z 3480 • 3482 Ingenio ETA (X) 474 – Galanto (X) 500 – Aero Fakir White Vac – TS 110 Grundig VCC 3650 • 4350 • 4950 Hyundai VC 003…006 Inotec KS 6122 Kalorik (Netto) TKG-VC 1008 TKG-VC 1012, 1014 KHG BS-703 MT Koenic KVB 02-AE Progess PC 2200…2499 Samsung SC 5200…5299 SC 5400…5499 SC• VCC 52ESV… SC• VCC 54F… SC • VCC 54J0 Silva Schneider BS 18-100 BS 700A TechnoStar VC 2000 R Thomas ECO Power Trisa 9412 • 9432 9441 • 9466 Tristar SZ-1920 • SZ-1940 Lieferumfang: - 4 Staubsaugerbeutel AE 06 - 1 Universalfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
119.58 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
16.5 cm | 27,5 cm
Breite:
6 cm | 24,5 cm
Halteplatte B x H:
110 x 100 mm
Abluft-/Motorfilter B x H:
105 x 225 mm
Material:
MicroMultiVlies
Anzahl Staubsaugerbeutel:
4
Abluft-/Motorfilter:
zuschneidbar
Besonderheit:
Staubbeutelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
38
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 8,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,16*
€ 26,65*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,10*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,19*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,20*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,71*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,28*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,82*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.