Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Staubsaugerbeutel AE 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181553
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181553
EAN/GTIN:
     4047443434890
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Hausstaub ist nicht nur lastig, sondern auch ungesund. Feinstaub gefahrdet Allergiker und kann auch bei gesunden Menschen Atemwegserkrankungen fordern. Unsere Staubsaugerbeutel aus mehrlagigem Vlies filtern Keime, Milben, Pollen und fiese Geruche. So konnen Sie bedenkenlos tief durchatmen. - MicroMultiVlies mit einer Filterleistung von 99,9 % verhindert Keim- und Schimmelbildung, Feinstaube und Allergene wie Pollen und Milben werden durch den Mehrschichtaufbau effektiv gebunden - zusatzliche Lagen aus speziellem, patentierten Vlies neutralisieren Geruche und sorgen fur ein angenehmes Raumklima - fur eine starke Saugleistung- mit Staubverschluss - passend fur: - AEG Staubsaugerbeutel mit Bezeichnung: Grose 51 - AEG Gerate mit Bezeichnung: Smart 460; Smart 470; Smart 485; VOZ Y - Delta Gerate mit Bezeichnung: KS 1202 - FIF Gerate mit Bezeichnung: KS 1202; KS 1204 - Primera Gerate mit Bezeichnung: EVC 175 - Electrolux Gerate mit Bezeichnung: E 59 - Progress Gerate mit Bezeichnung: P 61 Lieferumfang: - 4 Staubsaugerbeutel - 1 Universalfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
110.15 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
16.5 cm | 26,5 cm
Breite:
6 cm | 25 cm
Halteplatte B x H:
112 x 92 mm
Abluft-/Motorfilter B x H:
215 x 137 mm
Material:
MicroMultiVlies
Anzahl Staubsaugerbeutel:
4
Abluft-/Motorfilter:
zuschneidbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,10*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,44*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,66*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,52*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,84*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.