Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451391
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451391
EAN/GTIN:
     4002395157990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Leistungsstarker Motor mit 2800 min¹<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Schnitte von 0-45°<br> 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung<br> LED-Arbeitsbeleuchtung<br> Spanblaseinrichtung<br> Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche<br> REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
25 mm
Hubzahl:
2700 min¹
Leerlaufhubzahl:
0 - 2800 min¹
Max. Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.5 (M18 B4) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932213116
ab € 0,614*
Zubehör
Milwaukee
4932213231
ab € 3,46*
Zubehör
Milwaukee
4932213232
ab € 3,47*
Zubehör
Milwaukee
4932254061
ab € 0,822*
Zubehör
Milwaukee
4932254063
ab € 0,776*
Zubehör
Milwaukee
4932254064
ab € 0,804*
Zubehör
Milwaukee
4932254071
ab € 0,514*
Zubehör
Milwaukee
4932265312
ab € 0,902*
Zubehör
Milwaukee
4932274315
ab € 0,912*
Zubehör
Milwaukee
4932274351
ab € 0,768*
Zubehör
Milwaukee
4932274353
ab € 0,542*
Zubehör
Milwaukee
4932274650
ab € 0,768*
Zubehör
Milwaukee
4932274651
ab € 2,30*
Zubehör
Milwaukee
4932274652
ab € 0,73*
Zubehör
Milwaukee
4932274653
ab € 1,488*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.