Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464726
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464726
EAN/GTIN:
     4058546226718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor – schnelle Schnitte, Langlebigkeit der Maschine und bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit einem 5,0-Ah-Akku<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Werkzeuglose Einstellung der Grundplatte ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°<br> 4-fach-Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung<br> Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
25 mm
Hubzahl:
0 - 3500 min¹
Leerlaufhubzahl:
0 - 3500 min¹
Max. Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Neigungseinstellung:
45 Grad
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.9 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932213116
ab € 0,624*
Zubehör
Milwaukee
4932213231
ab € 3,38*
Zubehör
Milwaukee
4932213232
ab € 3,40*
Zubehör
Milwaukee
4932254061
ab € 0,822*
Zubehör
Milwaukee
4932254063
ab € 0,776*
Zubehör
Milwaukee
4932254064
ab € 0,804*
Zubehör
Milwaukee
4932254071
ab € 0,514*
Zubehör
Milwaukee
4932265312
ab € 0,902*
Zubehör
Milwaukee
4932274315
ab € 0,912*
Zubehör
Milwaukee
4932274351
ab € 0,758*
Zubehör
Milwaukee
4932274353
ab € 0,542*
Zubehör
Milwaukee
4932274650
ab € 0,768*
Zubehör
Milwaukee
4932274651
ab € 1,38*
Zubehör
Milwaukee
4932274652
ab € 0,74*
Zubehör
Milwaukee
4932274653
ab € 1,498*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.