Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 2x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.520.2V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.520.2V
EAN/GTIN:
     4050413067226
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 2

Artikelbeschreibung:

  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm Links: 1x150
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x50
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 150
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
63,33 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,78*
€ 931,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,75*
€ 919,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 767,23*
€ 913,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,02*
€ 894,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 41,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.946,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.