Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 6x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.580.7V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.7V
EAN/GTIN:
     4050413067127
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 6

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 2x50 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
143,04 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,05*
€ 1.479,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,42*
€ 1.429,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.193,17*
€ 1.419,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.184,28*
€ 1.409,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,60*
€ 1.329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,35*
€ 1.284,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,40*
€ 1.244,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.937,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.