Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 10x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.580.23V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.580.23V
EAN/GTIN:
     4050413026919
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 10

Artikelbeschreibung:

  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 10
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x75, 2x100, 1x150, 1x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x100, 1x200, 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.688,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,44*
€ 2.293,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,58*
€ 2.185,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.823,24*
€ 2.169,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.809,25*
€ 2.153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,35*
€ 2.076,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,64*
€ 2.033,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,46*
€ 2.009,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 39,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 41,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.948,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.