Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 6x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.580.7V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.580.7V
EAN/GTIN:
     4050413067134
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 6

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 2x50, 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank tiefe 736mm, Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,32*
€ 1.520,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,06*
€ 1.489,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.243,40*
€ 1.479,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.234,10*
€ 1.468,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,43*
€ 1.415,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,40*
€ 1.368,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,65*
€ 1.308,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 33,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.942,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.