Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24, 5x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.580.9E
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.580.9E
EAN/GTIN:
     4050413016354
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller, 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, 2 x Druckuftanschluss, 1/4" Druckluftzuleitung
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 2x100, 2x150, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
166 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,16*
€ 2.327,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,99*
€ 2.256,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.882,21*
€ 2.239,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.867,79*
€ 2.222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,04*
€ 2.144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,25*
€ 2.073,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,95*
€ 1.989,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.937,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.