Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Reihenwerkbank
>
Artikel
Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24 & R 24-24, 14x Schublade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-03.30.57.14V
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.30.57.14V
EAN/GTIN:
4050413067332
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24 & R 24-24, Schubladenanzahl: 14
Artikelbeschreibung:
Links: Schubladenschrank R 18-24
Mitte: Schubladenschrank R 24-24
Rechts: Schubladenschrank R 18-24
Schubladennutzmaß innen 450 x 600 mm und 600 x 600 mm
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Einzel-Auszugssperre
Einzelverriegelung pro Schublade möglich
Griffschalenschloss
Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
Rastermaße: R 18-24 R 24-24
Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
Schubladenanzahl: 14
Blendenhöhe in mm Links: 2x150, 2x200
Blendenhöhe in mm Mitte: 1x50, 3x100, 1x150, 1x200
Blendenhöhe in mm Rechts: 2x150, 2x200
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
Arbeitsplatte Breite in mm: 3000
Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Gesamttragkraft in kg: 1000
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
324,61 kg
Breite:
3000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
... >
Lager 9630
>
Werkbänke
>
Reihenwerkbank R 18-24 und R 24-24
Weitere Suchbegriffe:
Werkbank
,
Tisch
,
Tischgestell
,
Arbeitstisch
,
T750
,
Lagersysteme
,
Betriebseinrichtungen
,
Lagereinrichtung
,
Werkstattzubehör
,
Arbeits- und Werktische
,
Arbeitsplatz
,
Tisch mit Holzplatte
,
Werktisch
,
Fußgestell
,
Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.580,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,81*
€ 3.516,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,37*
€ 3.401,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.836,93*
€ 3.375,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.814,85*
€ 3.349,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,56*
€ 3.226,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,83*
€ 3.141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.580,20*
€ 3.070,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,26*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,18*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,62*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,80*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,87*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,38*
Zubehör
Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,22*
Zubehör
Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,69*
Zubehör
Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,45*
Zubehör
Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,95*
Zubehör
Metalleinteilung Set 12-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,23*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.935,70*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,19*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,73*
Zubehör
Metalleinteilung Set 13-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen