Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, 5x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.10.05V-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.10.05V-1
EAN/GTIN:
     4050413076099
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mobiler Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 18-24, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Schiebegriff
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Doppelsicherung durch Einzelverriegelung der Schubladen
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 2x100, 2x150, 1x200
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 555
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 736
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Mobile, Mobiler Schubladenschrank, Schubladenschrank fahrbar, Mobiler Schrank, Werkstattwagen, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,56*
€ 1.298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,27*
€ 1.287,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,29*
€ 1.224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,04*
€ 1.175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,71*
€ 1.089,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 41,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.931,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.