Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschubladenblock Tiefe 736, R 18-24, 1 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-520/1VB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     520/1VB
EAN/GTIN:
     4050413071360
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Hängeschubladenblock Tiefe 736, R 18-24, 1 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Hängeschubladenblock T736
  • BLH150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Eigengewicht:
19 kg
Breite:
541 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
208 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Hängeschubladenblock, Schubladenblock, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.40B
ab € 163,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 68,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 84,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.90.01B
ab € 59,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
535/111VB
ab € 270,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 32,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 28,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 50,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
780/1111VB
ab € 607,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.