Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließsystem-Nachrüstsatz für Hängeschubladenblock Art. Nr. 535/111B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-535/111VB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     535/111VB
EAN/GTIN:
     4050413071377
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Hängeschubladenblock Tiefe 736, R 18-24, 3 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 50 , 1 x 100, 1 x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Eigengewicht:
43 kg
Breite:
541 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Hängeschubladenblock, Schubladenblock, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.20.40B
ab € 204,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 68,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 84,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.90.01B
ab € 59,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
520/1VB
ab € 105,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
520/1BM
ab € 24,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 32,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 28,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 50,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.