Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.50.075V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.50.075V10
EAN/GTIN:
     4050413062719
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenschrank Schubladen

Schublade, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm, Tragkraft 100 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 56 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x75
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 100
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 58
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
5,1 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, Schubladenschrank, Schublade, T736
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH50
ab € 24,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH75
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH100
ab € 38,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH50
ab € 32,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
112BLH75
ab € 35,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH50
ab € 28,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH75
ab € 30,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH100
ab € 32,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH200
ab € 42,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH50
ab € 2.941,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH75
ab € 32,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH100
ab € 33,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
114BLH150
ab € 38,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.