Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-613.404-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     613.404-75
EAN/GTIN:
     4050413045347
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 24-16, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 4x100,4x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
95,96 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1319 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T500, Schranksystem, Lagersystem, Betriebseinrichtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,32*
€ 1.216,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,03*
€ 1.204,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.005,32*
€ 1.196,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 997,93*
€ 1.187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,81*
€ 1.142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,14*
€ 1.098,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,10*
€ 1.033,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132-075
ab € 28,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-75
ab € 21,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-75
ab € 7,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-75
ab € 9,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.