Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Keyboard Exodus 700 Semi-Mechanical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186011
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186011
EAN/GTIN:
     4047443419576
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
Kopfhörer
- reaktionsschnelle, halbmechanische Gaming-Tastatur - It’s time for u to Rage- reaktionsschnell: langlebige halbmechanische Tasten fur extreme Eingabegeschwindigkeit - Aussehen und Charakteristik einer mechanischen Tastatur - Tastenbeleuchtung in RGB-Farben an-/ausschaltbar - Night-Vision-Mode: volle Ubersicht auch im Dunkeln durch beleuchtete Tasten - Noise-Reaction-Mode: Beleuchtungsmodus, der auf verschiedene Umgebungsgerausche reagiert - voll programmierbar: jede Taste kann separat programmiert werden (mit Gaming-Software) - 4 zusatzliche Makro-Tasten mit On-the-Fly-Recording: Makro-Aufnahmen auch ohne Software moglich - 12 Multimedia Direkt-Funktionen (FN-Funktionen) - integrierte Handballenauflage - integrierter Speicher - Win-Lock-Funktion - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Anti-Ghosting mit bis zu 24-Tasten-Rollover - deutsches QWERTZ-Layout Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Gaming-Keyboard Exodus 700 Semi-Mechanical - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
902.08 g | 885 g
Hohe:
21.8 cm
Lange:
48.8 cm
Breite:
4.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
47 x 3,5 x 19 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tastenanzahl:
115
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Gaming Software/On-board Memory/WIN Lock-Funktion
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Semi-Mechanisch
Response Time:
1 ms
Lebensdauer Tasten:
10 Keystrokes
Anzahl Makrotasten:
4
Handballenauflage:
Integriert
Work Travel:
2,5
Tasten Rollover:
Bis zu 24 Tasten
Beleuchtungsfarben:
RGB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,60*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,26*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,30*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,85*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,35*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.