Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Keyboard Exodus 800 Mechanical, Blaue Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186057
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186057
EAN/GTIN:
     4047443446107
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
RGB Tastatur
- reaktionsschnelle, mechanische Gaming-Tastatur - It’s time for u to Rage- reaktionsschnell: langlebige mechanische Tasten fur extreme Eingabegeschwindigkeit - Outemu Blue Switches: langlebige, taktile Tasten fur bis zu 50 Millionen Tastenanschlage mit horbarem Klickgerausch - Tastenbeleuchtung in RGB-Farben an-/ausschaltbar (16,8 Mio. Farben) - Night-Vision-Mode: volle Ubersicht auch im Dunkeln durch beleuchtete Tasten - Smartphone-Halterung - hochwertige Oberflache aus geburstetem Aluminium - abnehmbare Handballenauflage - integrierter Speicher fur Makro- und Beleuchtungseinstellungen - voll programmierbar: jede Taste kann separat programmiert werden (mit Gaming-Software) - 12 Multimedia Direkt-Funktionen (FN-Funktionen) - Makro-Funktionen - Win-Lock-Funktion - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover - deutsches QWERTZ-Layout Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Gaming-Keyboard Exodus 800 Mechanical - 1 Handballenauflage - 1 Tastenabziehwerkzeug - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
895.29 g | 900 g
Hohe:
23.5 cm
Lange:
51 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
47 x 3,4 x 24 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Gaming Software/On-board Memory
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Mechanisch
Response Time:
1 ms
Switchprofil:
Taktil / Klickend (OUTEMU Blue)
Lebensdauer Tasten:
50 Keystrokes
Handballenauflage:
Abnehmbar, magnetisch
Work Travel:
2,2
Tasten Rollover:
N-Key
Beleuchtungsfarben:
16,8 Mio.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.