Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Keyboard Exodus 450, Schwarz, QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217820
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217820
EAN/GTIN:
     4047443501981
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
RGB Tastatur
- direkter Zugriff auf 12 Multimedia-Funktionen (FN-Funktionen) – unkompliziert, ohne den Spielablauf zu storen, z.B. Mails checken oder Webbrowser offnen - prazise und schnelle Reaktionen sind dank Anti-Ghosting mit bis zu 26-Tasten-Rollover und WIN-Lock-Funktion in jeder Situation sicher - Lichteffekt: an- und ausschaltbare LED-Beleuchtung in neun unterschiedlichen Modi (7 Farben + 2 Wechselintervalle) - hochwertige Oberflache aus geburstetem Aluminium - flexible Gewebeummantelung am Kabel sorgt fur mehr Stabilitat und Haltbarkeit - reaktionsschnelle Gaming-Tastatur- reaktionsschnell: langlebige Tasten fur extreme Eingabegeschwindigkeit - deutsches QWERTZ-Layout Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Keyboard Exodus 450 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
729.93 g | 720 g
Hohe:
20 cm
Lange:
47.8 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
46 x 3,5 x 17,5 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Hintergrundbeleuchtung/Klappbare Standfuse/WIN Lock-Funktion
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Tasten Rollover:
Bis zu 26 Tasten
Beleuchtungsfarben:
RGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.