Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Keyboard Exodus 900 Mechanical, Braune Switches, Schw., QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217827
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217827
EAN/GTIN:
     4047443502438
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Hama Tastaturen
RGB Tastatur
- die mechanischen, taktilen Tasten mit Outemu Brown Switches ermoglichen sehr hohe Eingabegeschwindigkeiten mit bis zu 50 Millionen lautlosen Tastenanschlagen - echter Blickfang: Die Full-RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben ermoglicht es, jede einzelne Taste separat unterschiedlich zu beleuchten oder auszuschalten - Tastenkappen aus ABS-Kunststoff und mit UV-Beschichtung schutzen vor Abrieb - direkter Zugriff auf 12 Multimedia-Funktionen (FN-Funktionen) – unkompliziert, ohne den Spielablauf zu storen, z.B. Mails checken oder Webbrowser offnen - flexible Gewebeummantelung am Kabel sorgt fur mehr Stabilitat und Haltbarkeit - reaktionsschnelle, mechanische Gaming-Tastatur- separat einstellbare Seitenbeleuchtung - hochwertige Bauteile aus geburstetem Metall - Drehregler fur Lautstarke und Beleuchtungsintensitat - abnehmbare, magnetische Handballenauflage - integrierter Speicher fur Makro- und Beleuchtungseinstellungen - voll programmierbar: jede Taste kann separat programmiert werden (mit Gaming-Software) - 6 zusatzliche Makro-Tasten - 4 zusatzliche Multimedia-Tasten - Makro-Funktionen - Win-Lock-Funktion - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Gaming- und Office-Modus - Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover - hohenverstellbar - deutsches QWERTZ-Layout Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Keyboard Exodus 900 Mechanical - 1 Handballenauflage - 1 Tastenabziehwerkzeug - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1493.72 g | 1285 g
Hohe:
20 cm
Lange:
47.8 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
45,5 x 4 x 17,5 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Anthrazit/Schwarz
Serie:
uRage
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tastenanzahl:
119
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Gaming Software/Klappbare Standfuse/On-board Memory/WIN Lock-Funktion
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Tastenmechanik:
Mechanisch
Response Time:
1 ms
Switchprofil:
Taktil / Lautlos (OUTEMU Brown)
Lebensdauer Tasten:
50 Keystrokes
Anzahl Makrotasten:
6
Anzahl Multimedia-Tasten:
4
Handballenauflage:
Abnehmbar, magnetisch
Work Travel:
2
Tasten Rollover:
N-Key
Beleuchtungsfarben:
16,8 Mio.
Weitere Suchbegriffe: beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, uRage Tastaturen, gaming keyboard mechanisch, hama tastaturen, urage tastatur, Gaming, Gamer, Gaming Equipment, Gaming-Equipment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.