Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Protect 9730 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Protect 9730 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß
Olympia Protect 9730 Sicherheitsalarmsystem Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55008051
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6018
EAN/GTIN:
     4030152060184
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
32
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Paniktaste
Ja
2G-Standards
GSM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Warnung Dezibel
90 dB
Funkfrequenz
868.5 MHz
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
2 Stück(e)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
769 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,29*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,16*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,73*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,66*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,03*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 23,83*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,27*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 13,90*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,49*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 20,72*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,36*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,77*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,59*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,49*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 23,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.