Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Crimpzange 1423549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481014500
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1423549
EAN/GTIN:
     4016139068763
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Mit Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube). Ratschenmechanik. Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung. Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze. Koffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpeinsätzen, Steckverbindern und weiteren Werkzeugen. Crimpeinsätze bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerk Werkzeug
Variante:
System-Crimpzange
Produktverwendung:
Kabelbearbeitung
Länge:
260 mm
Ausführung des Griffes:
2-Komponentengriff
Koffer vorhanden:
Ja
Gewicht:
520 g
Material:
Carbonstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 53,65*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 53,67*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,02*
€ 65,32*
€ 5,95*
ab € 47,65*
€ 65,64*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,74*
Sonstiges
Toolcraft
2161002
ab € 14,42*
Sonstiges
Toolcraft
2161003
ab € 23,36*
Sonstiges
Toolcraft
2161946
ab € 14,50*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6483003
ab € 16,90*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,77*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,55*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,74*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 13,55*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,56*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7875681
ab € 14,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.