Für deutlich weichere und kuscheligere Kleidung (ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspüler oder Trocknertücher). Beide Trocknerbälle einfach mit der Wäsche in den Trockner geben. Verringert die Trocknungszeit um bis zu 25%. Spart Energie und Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel. Weiche Wäsche ohne Verwendung von Chemikalien. Nahezu unbegrenzt wiederverwendbar. Zusätzliche Bestellinfo: Lieferung im Display möglich (für je 12 bestellte Blister erfolgt die Lieferung im vorteilhaften Verkaufsdisplay). Technische Eigenschaften:. Durchmesser: 60 mm. Farbe: Rosa/Lila. Verwendungszweck: Trockner
für deutlich weichere und kuscheligere Kleidung (ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspüler oder Trocknertücher)beide Trocknerbälle einfach mit der Wäsche in den Trockner gebenverringert die Trocknungszeit um bis zu 25% spart Energie und Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutelweiche Wäsche ohne Verwendung von Chemikaliennahezu unbegrenzt wiederverwendbarzusätzliche Bestellinfo: Lieferung im Display möglich (für je 12 bestellte Blister erfolgt die Lieferung im vorteilhaften Verkaufsdisplay)Technische Eigenschaften:Durchmesser: 60 mmVerwendungszweck: TrocknerLieferumfang:2 Trocknerbälle1 BedienungsanleitungVerpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 7,5 x 7
Kategorie: TrocknerballProdukt-Art: TrocknerballHerstellerfarbe: Rosa + LilaFarbe: pink + violettHersteller-Nr.: 00111013EAN: 4047443019431Abmessungen: (L x B x H): 900 x 75 x 100 cm
Lieferumfang: - 2 Trocknerbälle- 1 Bedienungsanleitung