Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UE300 USB-C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-4873
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE300C
EAN/GTIN:
     6935364072599
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Geben Sie Ihrem Laptop, Tablet, Computer und anderen USB-C-fähigen Webgeräten Zugriff auf eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.
Ausgestattet mit einem USB-C 3.0 Anschluss und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss unterstützt der TP-Link UE300 Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s und ist somit ideal für schnelle Übertragungen großer Dateien, Downloads, Streaming, Spiele und mehr.
Das faltbare Leichtgewicht eignet sich bestens für unterwegs und ist dank Plug & Play schnell einsatzbereit.

Highlights
  • USB Type-C zu RJ45 Gigabit Ethernet Network Adapter
  • Ideal für Laptops, Tablets und die meisten USB-C-fähigen Webgeräte, um auf ein kabelgebundenes Netzwerk zuzugreifen
  • Hohe Übertragungsraten durch Kombination von USB-3.0 und Gigabit-LAN von bis zu 1.000 Mbit/s
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme durch Plug und Play
  • Platzsparendes, zusammenklappbares Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Höhe:
2 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
143
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,37*
€ 6,78*
ab € 9,95*
€ 13,49*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,49*
1 Tag
118
€ 7,50*
ab € 9,98*
€ 13,52*
€ 4,50*
ab € 10,40*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
Zubehör
TP-Link
TG-3468
ab € 7,59*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
UE330
ab € 33,87*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,14*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T5E
ab € 28,86*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,18*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,12*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.