Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
UE300C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-100004378
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
UE300C
EAN/GTIN:
6935364072599
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 820
>
Steckkarte > Netzwerkkarte
Weitere Suchbegriffe:
RJ45 Adapter
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
USB Netzwerk Adapter
,
USB Netzwerkadapter
,
USB Ethernet Adapter
,
USB RJ-45 Adapter
,
USB-A RJ-45 Adapter
,
USB-C RJ-45 Adapter
,
usb ethernet adapter usb 3.0
,
usb ethernet adapter
,
tp-link usb ethernet adapter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
143
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 13,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,95*
€ 13,49*
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,49*
Lager 854
1 Tag
118
€ 7,50*
ab € 9,98*
€ 13,52*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 10,40*
€ 14,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps)
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
Zubehör
TP-LINK TG-3468 Netzwerk Karte PCIe 1000/100/10 Mbps
TP-Link
TG-3468
ab € 7,59*
Zubehör
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps)
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link
UE330
ab € 33,87*
Zubehör
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,14*
Zubehör
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
TP-Link
ARCHER T5E
ab € 28,86*
Zubehör
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Zubehör
TP-Link Archer TX55E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,18*
Zubehör
TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,12*
Zubehör
TP-Link TX201 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
TP-Link
TX201
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen